SIEMENS - SIVACON S4 MODULAJTÓ 8UC-HAJTÁS 3VL7-8 1250A, 1600A 3P, 4P : VÍZSZINTES KÉSZL SZÁMA 1 VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X MAGASSÁG 450MM SX036737 - 8PQ2045-8BA06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - egyéb
Mélység - -99999 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036737
Gyártói cikkszám
8PQ2045-8BA06
Gyártói típuskód
8PQ2045-8BA06
Szélesség:
800 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
-99999 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
SIVACON S4 MODULAJTÓ 8UC-HAJTÁS 3VL7-8 1250A, 1600A 3P, 4P : VÍZSZINTES KÉSZL SZÁMA 1 VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X MAGASSÁG 450MM