SIEMENS - SIVACON S4 MODULAJTÓ 8UC-HAJTÁS 3VL8 1600A 3- OR 4P : HOSSZANTI RÖGZÍTETT KÉSZL SZÁMA 1 VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X MAGASSÁG 700M SX036858 - 8PQ2070-6BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Magasság - 700 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036858
Gyártói cikkszám
8PQ2070-6BA02
Gyártói típuskód
8PQ2070-6BA02
Kivitel:
rekesz ajtó
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
700 mm
Védettség (IP):
IP40
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
SIVACON S4 MODULAJTÓ 8UC-HAJTÁS 3VL8 1600A 3- OR 4P : HOSSZANTI RÖGZÍTETT KÉSZL SZÁMA 1 VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X MAGASSÁG 700M