SIEMENS - SIVACON S4 MODULAJTÓ S SENTRON 3WL 3WL12 3- OR 4P RÖGZÍTETT , KIKOCSIZHATÓ, VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X MAGASSÁG 550MM SZÉLESSÉG SX036796 - 8PQ2055-8BA08
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036796
Gyártói cikkszám
8PQ2055-8BA08
Gyártói típuskód
8PQ2055-8BA08
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
550 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
25 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
1
- Moduláris rendszer, amely rugalmasan illeszthető szinte minden igényhez.
- SIMARIS konfigurációs szoftver a tervezés és dokumentálás támogatására.
- Hatékony szellőzőrendszer a forró pontok megelőzésére.
- Belső elválasztás formája 4b-ig standard alkatrészekkel.
- Egyszerűsített csatlakoztatás és telepítés.
- Állítható eszköztartók a maximális alkalmazási skála érdekében.
- ISO 9001 szerint tanúsított gyártási koncepció.
- Időtakarékos tervezés a SIMARIS szoftver segítségével.
- Csökkentett leértékelés és folyamatos üzemelés biztosítása.
- Minimális blokkvariancia az alkalmazások széles skálájához.
- Rövid átfutási idő a fejlesztés különböző szakaszaiban.
Rekeszajtó 3WA méret 2, 3 vagy 4 pólusú, IP40
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy hatékony rendszer, amely megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.