SIEMENS - SIVACON S4 MODULAJTÓ S SENTRON 3WL 3WL13 3- OR 4P RÖGZÍTETT , KIKOCSIZHATÓ, VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP55 MAGASSÁG 550MM SZÉLESSÉG SX036773 - 8PQ2055-1BA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 1000 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036773
Gyártói cikkszám
8PQ2055-1BA04
Gyártói típuskód
8PQ2055-1BA04
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
1000 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
550 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
25 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
13
Rekeszajtó 3WA méret 3, 3 vagy 4 pólusú, IP55, M: 550 mm W: 1000 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy burkolatból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegysé