SIEMENS - SIVACON S4 MODULÁRIS AJTÓ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X MODULÁRIS BEÉPÍTÉS KÉSZÜLÉK S 1-SOR, 24MW MAGASSÁG 200MM SZÉLESSÉG 600MM SX036537 - 8PQ2020-6BA28
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036537
Gyártói cikkszám
8PQ2020-6BA28
Gyártói típuskód
8PQ2020-6BA28
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
200 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
25 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
1
Rekeszajtó moduláris beépítési eszközök 1 x 24 MW, M: 200 mm W: 600 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy burkolatból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőeg