SIEMENS - SIVACON S4 OLDALSÓ TAKARÓLEMEZ DESIGN MAGASSÁG 2000MM MÉLYSÉG 400MM SX037131 - 8PQ2520-4BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 45 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037131
Gyártói cikkszám
8PQ2520-4BA01
Gyártói típuskód
8PQ2520-4BA01
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
45 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
45 mm
Magasság:
2000 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
zöld
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
- SIMARIS konfigurációs szoftver: Megbízhatóbb tervezést tesz lehetővé, időt takarít meg a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
- Hatékony szellőzőrendszer: Megakadályozza a forró pontok kialakulását és a hő felhalmozódását működés közben.
- Belső elválasztás: Formája 4b-ig hatékonyan megvalósítható standard alkatrészekkel.
- Könnyű csatlakoztatás: A SIVACON S4 áramelosztó tábla kialakítása leegyszerűsíti a készülék csatlakoztatását és telepítését.
- Állítható eszköztartók: Maximális skálát kínálnak minimális blokkvarianciával.
- Rugalmas gyártási koncepció: ISO 9001 szerint tanúsított, lehetővé teszi az előre gyártott megoldások megvalósítását.
- Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
- Ideális válasz a változó energiaelosztási igényekre a különféle kiegészítőkkel rendelkező alkatrészek révén.
- Rövid átfutási idő a fejlesztés különböző szakaszaiban, igény szerint réz változattal vagy anélkül.
Oldalpanel Giugiaro design D: 400 mm 1 készlet = 2 egység
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer, amely megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.