SIEMENS - SIVACON S4 OLDALSÓ TAKARÓLEMEZ DESIGN MAGASSÁG 2000MM MÉLYSÉG 800MM SX037135 - 8PQ2520-8BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 45 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037135
Gyártói cikkszám
8PQ2520-8BA01
Gyártói típuskód
8PQ2520-8BA01
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
45 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
45 mm
Magasság:
2000 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
zöld
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Oldalpanel Giugiaro design D: 800 mm 1 készlet = 2 egység A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény el