SIEMENS - SIVACON S4 OLDALSÓ TAKARÓLEMEZ DESIGN NÉLKÜL MAGASSÁG 2000MM MÉLYSÉG 800MM SX037136 - 8PQ2520-8BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 9 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037136
Gyártói cikkszám
8PQ2520-8BA02
Gyártói típuskód
8PQ2520-8BA02
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
9 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
9 mm
Magasság:
2000 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
- Moduláris rendszer, amely rugalmasan illeszthető szinte minden igényhez.
- SIMARIS konfigurációs szoftver a tervezés és dokumentálás támogatására.
- Hatékony szellőzőrendszer a forró pontok kialakulásának megelőzésére.
- Belső elválasztás formája 4b-ig standard alkatrészekkel.
- Egyszerűsített készülék csatlakoztatás és telepítés.
- Állítható eszköztartók a maximális alkalmazási skála érdekében.
- Rugalmas gyártási koncepció, ISO 9001 szerint tanúsított.
- Időtakarékos tervezés a SIMARIS szoftver segítségével.
- Csökkentett leértékelés és folyamatos üzemelés a hatékony szellőzés révén.
- Minimális blokkvariancia az állítható eszköztartók révén.
- Rövid átfutási idő a fejlesztés különböző szakaszaiban.
Oldallap: 800 mm 1 készlet = 2 db A SIVACON S4 áramelosztó tábla
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy hatékony rendszer, amely megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.