SIEMENS - SIVACON S4 OLDALSÓ TALARÓLEMEZ FELIRATTAL MAGASSÁG200MM0/MÉLYSÉG 600MM SX037134 - 8PQ2520-6BA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Felület kivitele - porszórt
Szín - zöld
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037134
Gyártói cikkszám
8PQ2520-6BA04
Gyártói típuskód
8PQ2520-6BA04
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
zöld
RAL-szám:
5020
SIVACON S4 OLDALSÓ TALARÓLEMEZ FELIRATTAL MAGASSÁG200MM0/MÉLYSÉG 600MM