SIEMENS - SIVACON S4 ÖNNMETSZŐ CSAVAR DIN 7500 M6X10 SX037850 - 8PQ9500-0BA34
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037850
Gyártói cikkszám
8PQ9500-0BA34
Gyártói típuskód
8PQ9500-0BA34
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
- SIMARIS konfigurációs szoftver: megbízhatóbb tervezést tesz lehetővé, időt takarít meg a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
- Hatékony szellőzőrendszer: megakadályozza a forró pontok kialakulását és a hő felhalmozódását működés közben.
- Belső elválasztás: formája 4b-ig hatékonyan megvalósítható standard alkatrészekkel.
- Könnyű telepítés: a SIVACON S4 áramelosztó tábla kialakítása leegyszerűsíti a készülék csatlakoztatását.
- Állítható eszköztartók: maximális skálát kínálnak minimális blokkvarianciával.
- Rugalmas gyártási koncepció: ISO 9001 szerint tanúsított, lehetővé teszi az előre gyártott megoldások megvalósítását.
- Rugalmasan illeszthető a különféle energiaelosztási igényekhez.
- Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
- Időt takarít meg a tervezési folyamat során.
- Lehetővé teszi a fejlesztés különböző szakaszaiban történő megoldások megvalósítását.
Menetvágó csavaros edényfej, DIN 7500-PE, M6 x 10, ST, horganyzott, TX 30, 1 csomag = 100 db
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy hatékony rendszer, amely házból és SENTRON alkatrészekből áll, megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.