Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIVACON S4 ÖNNMETSZŐ CSAVAR DIN 7500 M6X16 SX037849 - 8PQ9500-0BA32

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIVACON S4 ÖNNMETSZŐ CSAVAR DIN 7500 M6X16 SX037849

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037849

Gyártói cikkszám

8PQ9500-0BA32

Gyártói típuskód

8PQ9500-0BA32

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

    Menetvágó csavaros edényfej, DIN 7500-PE, M6 x 16, ST, horganyzott, TX 30, 1 csomag = 100 db

    A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll, megbízható és integrált áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.

    Technikai részletek:

    • SIMARIS konfigurációs szoftver: megbízhatóbb tervezést tesz lehetővé, időt takarít meg a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
    • Hatékony szellőzőrendszer: megakadályozza a forró pontok kialakulását és a hő felhalmozódását működés közben.
    • Belső elválasztás: formája 4b-ig hatékonyan megvalósítható standard alkatrészekkel.
    • Könnyű csatlakoztatás és telepítés: a SIVACON S4 áramelosztó tábla kialakítása leegyszerűsíti a folyamatot.
    • Állítható eszköztartók: maximális skálát kínálnak minimális blokkvarianciával.
    • Rugalmas gyártási koncepció: ISO 9001 szerint tanúsított, lehetővé teszi az előre gyártott megoldások megvalósítását.

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
    • Ideális válasz a változó energiaelosztási igényekre a különféle kiegészítőkkel rendelkező alkatrészek révén.
    • Rövid átfutási idő a fejlesztés különböző szakaszaiban, igény szerint réz változattal vagy anélkül.