SIEMENS - SIVACON S4 PEN-HID FŐKAPCSOLÓ GYÜJTŐSIN RENDSZER SX037320 - 8PQ4000-0BA12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 40 mm
Magasság - 75 mm
Mélység - 54 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037320
Gyártói cikkszám
8PQ4000-0BA12
Gyártói típuskód
8PQ4000-0BA12
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
40 mm
Magasság:
75 mm
Mélység:
54 mm
PEN-híd főgyűjtősín: felül, 1 készlet = 10 egység A SIVACON S4 áramelosztó egy költséghatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy olyan rendszer, amely ellenőrzött tervezésű kapcsoló- és vezérlőber