SIEMENS - SIVACON S4 SAROK CELLA LÁBAZAT ÉL TAKARÓLEMEZ MAGASSÁG 100MM MÉLYSÉG 800MM SX036374 - 8PQ1018-8BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - zöld
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
78 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036374
Gyártói cikkszám
8PQ1018-8BA01
Gyártói típuskód
8PQ1018-8BA01
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
zöld
Magasság:
100 mm
Mélység:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
900 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
900 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Alapok burkolattal a sarokrészhez, H: 100 mm M: 800 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerel