SIEMENS - SIVACON S4 SAROK CELLA LÁBAZAT ÉL TAKARÓLEMEZ MAGASSÁG 200MM MÉLYSÉG 400MM SX036381 - 8PQ1024-4BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Szín - zöld
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036381
Gyártói cikkszám
8PQ1024-4BA01
Gyártói típuskód
8PQ1024-4BA01
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Szín:
zöld
Magasság:
200 mm
Mélység:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Alapok burkolattal a sarokrészhez, H: 200 mm M: 400 mm A SIVACON S4 áramelosztó egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény e