SIEMENS - SIVACON S4 SAROK CELLA LÁBAZAT ÉL TAKARÓLEMEZ MAGASSÁG 200MM MÉLYSÉG 600MM SX036383 - 8PQ1026-6BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Mélység - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 700 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036383
Gyártói cikkszám
8PQ1026-6BA01
Gyártói típuskód
8PQ1026-6BA01
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
700 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
700 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Alapok burkolattal a sarokrészhez, H: 200 mm M: 600 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerel