SIEMENS - SIVACON S4 SAROK CELLA TETŐLEMEZ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X LEZÁRT, MÉLYSÉG 400MM SX037073 - 8PQ2304-4BA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 1.5 mm
Mélység - 400 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037073
Gyártói cikkszám
8PQ2304-4BA10
Gyártói típuskód
8PQ2304-4BA10
Szélesség:
400 mm
Magasság:
1.5 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Igen
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
- Védettségi fokozat: IP40
- Átmérő: 400 mm
- Anyag: Magas minőségű fém
- Szín: Szürke
- Megbízható védelem a külső hatásokkal szemben
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Hosszú élettartam és tartósság
- Esztétikus megjelenés a tetőn
Tetőlemez sarokrész IP40, D: 400 mm
A Tetőlemez sarokrész IP40, D: 400 mm egy tartós és megbízható megoldás a tetőlemez sarkainak védelmére.