SIEMENS - SIVACON S4 SAROK MEZŐ ALJLEMEZ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP55 LEZÁRT, MÉLYSÉG 600MM SX037095 - 8PQ2306-6BA12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1.5 mm
Mélység - 600 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037095
Gyártói cikkszám
8PQ2306-6BA12
Gyártói típuskód
8PQ2306-6BA12
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1.5 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Padlólemez sarokrész fő gyűjtősín: felül IP55, D: 600 mm