SIEMENS - SIVACON S4 SAROK MEZŐ TETŐLEMEZ BŐVÍTŐ IPX1 MÉLYSÉG 600MM SX037094 - 8PQ2306-6BA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 62 mm
Mélység - 600 mm
Szín - zöld
Szekrényszélességhez alkalmas - 700 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037094
Gyártói cikkszám
8PQ2306-6BA11
Gyártói típuskód
8PQ2306-6BA11
Szélesség:
600 mm
Magasság:
62 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
zöld
Szekrényszélességhez alkalmas:
700 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
700 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
5020
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
IPX1 tetőkiegészítő lemez sarokrész D: 600 mm