SIEMENS - SIVACON S4 SAROK MEZŐ TETŐLEMEZ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP55 LEZÁRT, MÉLYSÉG 600MM SX037092 - 8PQ2306-6BA08
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1.5 mm
Mélység - 600 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 700 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037092
Gyártói cikkszám
8PQ2306-6BA08
Gyártói típuskód
8PQ2306-6BA08
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1.5 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
700 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
700 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Tetőlemez sarokrész IP55, D: 600 mm