SIEMENS - SIVACON S4 SAROK MEZŐ TETŐLEMEZ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP55 LEZÁRT, MÉLYSÉG 800MM SX037117 - 8PQ2308-8BA05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 1.5 mm
Mélység - 800 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
61 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037117
Gyártói cikkszám
8PQ2308-8BA05
Gyártói típuskód
8PQ2308-8BA05
Szélesség:
800 mm
Magasság:
1.5 mm
Mélység:
800 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
900 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
900 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Tetőlemez sarokrész IP55, D: 800 mm