SIEMENS - SIVACON S4 SZERELŐLAP MAGASSÁG 1600MM SZÉLESSÉG 1000MM SX037171 - 8PQ3000-1BA06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1600 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
336 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037171
Gyártói cikkszám
8PQ3000-1BA06
Gyártói típuskód
8PQ3000-1BA06
Anyag:
acél
Magasság:
1600 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap H: 1600 mm Sz: 1000 mm