SIEMENS - SIVACON S4 SZERELŐLAP MAGASSÁG 1600MM SZÉLESSÉG 1200MM SX037172 - 8PQ3000-1BA07
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1600 mm
Szélesség - 1200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
336 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037172
Gyártói cikkszám
8PQ3000-1BA07
Gyártói típuskód
8PQ3000-1BA07
Anyag:
acél
Magasság:
1600 mm
Szélesség:
1200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap H: 1600 mm Sz: 1200 mm