SIEMENS - SIVACON S4 SZERELŐLAP MAGASSÁG 1600MM SZÉLESSÉG 600MM SX037142 - 8PQ3000-0BA35
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1600 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037142
Gyártói cikkszám
8PQ3000-0BA35
Gyártói típuskód
8PQ3000-0BA35
Anyag:
acél
Magasság:
1600 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap H: 1600 mm Sz: 600 mm