SIEMENS - SIVACON S4 SZERELŐLAP MAGASSÁG 1900MM SX037173 - 8PQ3000-1BA08
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1900 mm
Szélesség - 90 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037173
Gyártói cikkszám
8PQ3000-1BA08
Gyártói típuskód
8PQ3000-1BA08
Anyag:
acél
Magasság:
1900 mm
Szélesség:
90 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
- Magasság: 1900 mm
- Anyag: tartós és ellenálló
- Alkalmazási terület: ipari és kereskedelmi használat
- Könnyű telepítés és használat
- Rugalmasság a különböző szerelési igényekhez
- Hosszú élettartam és megbízhatóság
Szerelőlap H: 1900 mm
A Szerelőlap H: 1900 mm egy praktikus megoldás, amely lehetővé teszi a különböző szerelési feladatok hatékony végrehajtását.