SIEMENS - SIVACON S4 SZERELŐLAP MAGASSÁG 1900MM SZÉLESSÉG 1200MM SX037170 - 8PQ3000-1BA05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1900 mm
Szélesség - 1200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037170
Gyártói cikkszám
8PQ3000-1BA05
Gyártói típuskód
8PQ3000-1BA05
Anyag:
acél
Magasság:
1900 mm
Szélesség:
1200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
- Magasság: 1900 mm
- Szélesség: 1200 mm
- Széles munkafelület a hatékonyabb munkavégzés érdekében.
- Robusztus kialakítás, amely biztosítja a hosszú élettartamot.
Szerelőlap H: 1900 mm Sz: 1200 mm
A Szerelőlap egy nagy méretű, 1900 mm magas és 1200 mm széles munkafelület, amely ideális különféle ipari alkalmazásokhoz.