SIEMENS - SIVACON S4 SZERELŐLAP MAGASSÁG 1900MM SZÉLESSÉG 400MM SX037140 - 8PQ3000-0BA32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1900 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037140
Gyártói cikkszám
8PQ3000-0BA32
Gyártói típuskód
8PQ3000-0BA32
Anyag:
acél
Magasság:
1900 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap H: 1900 mm Sz: 400 mm