SIEMENS - SIVACON S4 SZERELŐLAP MODULÁRIS ÜRES MAGASSÁG 200MM SZÉLESSÉG 800MM SX037205 - 8PQ3000-1BA58
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037205
Gyártói cikkszám
8PQ3000-1BA58
Gyártói típuskód
8PQ3000-1BA58
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap H: 200 mm Sz: 800 mm