SIEMENS - SIVACON S4 SZERELŐLAP MODULÁRIS ÜRES MAGASSÁG 400MM SZÉLESSÉG 600MM SX037206 - 8PQ3000-1BA61
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037206
Gyártói cikkszám
8PQ3000-1BA61
Gyártói típuskód
8PQ3000-1BA61
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
- Magasság: 400 mm
- Szélesség: 600 mm
- Könnyű használat és telepítés.
- Stabil és megbízható alap a szerelési munkákhoz.
Szerelőlap H: 400 mm Sz: 600 mm
A Szerelőlap egy praktikus megoldás, amely lehetővé teszi a különböző szerelési feladatok egyszerű és hatékony végrehajtását.