SIEMENS - SIVACON S4 SZERELŐLAP MODULÁRIS ÜRES MAGASSÁG 400MM SZÉLESSÉG 800MM SX037207 - 8PQ3000-1BA63
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037207
Gyártói cikkszám
8PQ3000-1BA63
Gyártói típuskód
8PQ3000-1BA63
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
- Magasság: 400 mm
- Szélesség: 800 mm
- Könnyű használat a különböző szerelési feladatokhoz.
- Stabil és megbízható alap a munkavégzéshez.
Szerelőlap H: 400 mm Sz: 800 mm
A Szerelőlap egy praktikus megoldás, amely lehetővé teszi a különböző szerelési feladatok egyszerű és hatékony végrehajtását.