SIEMENS - SIVACON S4 SZERELŐLAP MODULÁRIS ÜRES MAGASSÁG 450MM SZÉLESSÉG 1000MM SX037209 - 8PQ3000-1BA73
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 450 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037209
Gyártói cikkszám
8PQ3000-1BA73
Gyártói típuskód
8PQ3000-1BA73
Anyag:
acél
Magasság:
450 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap H: 450 mm Sz: 1000 mm