Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIVACON S4 SZERELŐLAP MODULÁRIS ÜRES MAGASSÁG 550MM SZÉLESSÉG 400MM SN160707 - 8PQ3000-3BA65

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIVACON S4 SZERELŐLAP MODULÁRIS ÜRES MAGASSÁG 550MM SZÉLESSÉG 400MM SN160707

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 550 mm

  • Szélesség - 400 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869605623

Sonepar cikkszám

SN160707

Gyártói cikkszám

8PQ3000-3BA65

Gyártói típuskód

8PQ3000-3BA65

Anyag:

acél

Magasság:

550 mm

Szélesség:

400 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Szerelőlap H: 550 mm Sz: 400 mm