SIEMENS - SIVACON S4 SZERELŐLAP MODULÁRIS ÜRES MAGASSÁG 600MM SZÉLESSÉG 600MM SX037208 - 8PQ3000-1BA65
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037208
Gyártói cikkszám
8PQ3000-1BA65
Gyártói típuskód
8PQ3000-1BA65
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
- Magasság: 600 mm
- Szélesség: 600 mm
- Optimalizált térkihasználás a kompakt méretek révén.
- Egyszerű telepítés és használat.
Szerelőlap H: 600 mm Sz: 600 mm
A Szerelőlap egy praktikus megoldás, amely lehetővé teszi a különböző eszközök és alkatrészek rendezett tárolását és használatát.