SIEMENS - SIVACON S4 SZERELŐLAP MODULÁRIS ÜRES MAGASSÁG 800MM SZÉLESSÉG 800MM SX037187 - 8PQ3000-1BA28
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 800 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037187
Gyártói cikkszám
8PQ3000-1BA28
Gyártói típuskód
8PQ3000-1BA28
Anyag:
acél
Magasság:
800 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap H: 800 mm Sz: 800 mm