SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ KERET ÖSSZESZERELŐ MAGASSÁG 1600MM GATHATÓ SZÉLESSÉG 600MM SX036456 - 8PQ2000-6BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1600 mm
Mélység - 91 mm
Anyag - egyéb
Beépítés helye - mezőben
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948161289
Sonepar cikkszám
SX036456
Gyártói cikkszám
8PQ2000-6BA02
Gyártói típuskód
8PQ2000-6BA02
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1600 mm
Mélység:
91 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
- Tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény előállítására szolgáló rendszer.
- Hatékony szellőzőrendszer a forró pontok kialakulásának megelőzésére.
- Belső elválasztás formája 4b-ig standard alkatrészekkel.
- Leegyszerűsített készülék csatlakoztatás és telepítés.
- Állítható eszköztartók minimális blokkvarianciával.
- Rugalmas gyártási koncepció, ISO 9001 szerint tanúsított.
- Időt takarít meg a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz a SIMARIS konfigurációs szoftver segítségével.
- Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
- Rugalmasan illeszthető a változó energiaelosztási igényekhez.
- Lehetővé teszi az előre gyártott megoldások megvalósítását nagyon rövid átfutási idővel.
SIVACON S4 áramelosztó tábla
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer, amely megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.