SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ KERET ÖSSZESZERELŐ MAGASSÁG 1600MM GATHATÓ SZÉLESSÉG 800MM SX036462 - 8PQ2000-8BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 1600 mm
Mélység - 91 mm
Anyag - egyéb
Beépítés helye - mezőben
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948161296
Sonepar cikkszám
SX036462
Gyártói cikkszám
8PQ2000-8BA02
Gyártói típuskód
8PQ2000-8BA02
Szélesség:
800 mm
Magasság:
1600 mm
Mélység:
91 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
Takarókeret forgó magasság: 1600 mm W: 800 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény előállítására