SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ KERET ÖSSZESZERELŐ MAGASSÁG 1800MM GATHATÓ SZÉLESSÉG 600MM SX036455 - 8PQ2000-6BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1800 mm
Mélység - 91 mm
Anyag - egyéb
Beépítés helye - mezőben
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948161302
Sonepar cikkszám
SX036455
Gyártói cikkszám
8PQ2000-6BA01
Gyártói típuskód
8PQ2000-6BA01
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1800 mm
Mélység:
91 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
- Tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény előállítására szolgáló rendszer.
- Moduláris rendszer, amely rugalmasan illeszthető szinte minden igényhez.
- Hatékony szellőzőrendszer, amely megakadályozza a forró pontok kialakulását.
- Belső elválasztás formája 4b-ig standard alkatrészekkel megvalósítható.
- Leegyszerűsített készülék csatlakoztatás és telepítés.
- Állítható eszköztartók a maximális alkalmazási skálához.
- Rugalmas gyártási koncepció, amely az ISO 9001 szerint tanúsított.
- A SIMARIS konfigurációs szoftver megbízhatóbb tervezést és időmegtakarítást biztosít a költségajánlatokhoz.
- Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
- Lehetővé teszi az előre gyártott megoldások megvalósítását a fejlesztés különböző szakaszaiban.
- Minimális blokkvarianciával kínál alkalmazásokat a működési mechanizmus és a kapcsolókészülék telepítési típusának megválasztásával.
SIVACON S4 áramelosztó tábla
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer, amely megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.