SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ KERET ÖSSZESZERELŐ MAGASSÁG 1800MM RÖGZÍTETT SZÉLESSÉG 800MM SX036463 - 8PQ2000-8BA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 1800 mm
Mélység - 80 mm
Anyag - egyéb
Beépítés helye - mezőben
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948167762
Sonepar cikkszám
SX036463
Gyártói cikkszám
8PQ2000-8BA04
Gyártói típuskód
8PQ2000-8BA04
Szélesség:
800 mm
Magasság:
1800 mm
Mélység:
80 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
- Magasság: 1800 mm
- Szélesség: 800 mm
- Moduláris rendszer, amely rugalmasan illeszthető szinte minden igényhez
- Hatékony szellőzőrendszer a forró pontok megelőzésére
- Belső elválasztás formája 4b-ig standard alkatrészekkel
- ISO 9001 szerint tanúsított gyártási koncepció
- A SIMARIS konfigurációs szoftver megbízhatóbb tervezést és időmegtakarítást biztosít a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
- A készülék csatlakoztatása és telepítése leegyszerűsödik a SIVACON S4 áramelosztó tábla kialakításának köszönhetően.
- Az állítható eszköztartók maximális skálát kínálnak minimális blokkvarianciával.
- Rugalmas gyártási koncepció lehetővé teszi az előre gyártott megoldások megvalósítását nagyon rövid átfutási idővel.
Rögzített fedőkeret
A SIVACON S4 áramelosztó egy hatékony rendszer, amely egy burkolatból és SENTRON alkatrészekből áll, megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.