SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ MODULÁRIS BEÉPÍTÉS KÉSZÜLÉK S 1-SOR 36MW MAGASSÁG 150MM SZÉLESSÉG 800MM SX036512 - 8PQ2015-8BA03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - fém
Beépítés helye - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036512
Gyártói cikkszám
8PQ2015-8BA03
Gyártói típuskód
8PQ2015-8BA03
Szélesség:
800 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
- Teljesítmény: 1 x 35 MW
- Magasság: 150 mm
- Szélesség: 800 mm
- Moduláris kialakítás a könnyű telepítés érdekében.
- Magas teljesítmény a megbízható működéshez.
- Kompakt méretek a helytakarékos megoldásokhoz.
Moduláris beépítési eszközök fedése 1 x 35 MW, M: 150 mm Sz: 800 mm
A moduláris beépítési eszközök fedése hatékony megoldást kínál a 35 MW teljesítményű rendszerekhez.