SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ MODULÁRIS BEÉPÍTÉS KÉSZÜLÉK S 1-SOR 36MW MAGASSÁG 200MM SZÉLESSÉG 800MM SX036556 - 8PQ2020-8BA05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - egyéb
Beépítés helye - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036556
Gyártói cikkszám
8PQ2020-8BA05
Gyártói típuskód
8PQ2020-8BA05
Szélesség:
800 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
- Teljesítmény: 1 x 35 MW
- Magasság: 200 mm
- Szélesség: 800 mm
- Hatékony energiafelhasználás a nagy teljesítményű alkalmazásokhoz.
- Moduláris kialakítás, amely lehetővé teszi a könnyű telepítést és karbantartást.
Moduláris beépítési eszközök fedése 1 x 35 MW, M: 200 mm Sz: 800 mm
A moduláris beépítési eszközök fedése 1 x 35 MW teljesítményű, amely ideális megoldás a nagy teljesítményű rendszerekhez.