SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ MODULÁRIS BEÉPÍTÉS KÉSZÜLÉK S 2 SOROS 48MW MAGASSÁG 400MM SZÉLESSÉG 600MM SX036691 - 8PQ2040-6BA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - egyéb
Beépítés helye - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036691
Gyártói cikkszám
8PQ2040-6BA10
Gyártói típuskód
8PQ2040-6BA10
Szélesség:
600 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Moduláris beépítési eszközök fedése 2 x 24 MW, M: 400 mm Sz: 600 mm