SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ MODULÁRIS BEÉPÍTÉS KÉSZÜLÉK S 2 SOROS 7 2MW MAGASSÁG 400MM SZÉLESSÉG 800MM SX036705 - 8PQ2040-8BA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - fém
Beépítés helye - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036705
Gyártói cikkszám
8PQ2040-8BA10
Gyártói típuskód
8PQ2040-8BA10
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Moduláris beépítési eszközök fedése 2 x 35 MW, M: 400 mm Sz: 800 mm