SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ MODULÁRIS BEÉPÍTÉS KÉSZÜLÉK S 3-SOR 108MW MAGASSÁG 450MM SZÉLESSÉG 800MM SX036733 - 8PQ2045-8BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - egyéb
Beépítés helye - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036733
Gyártói cikkszám
8PQ2045-8BA02
Gyártói típuskód
8PQ2045-8BA02
Szélesség:
800 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Takarja le a moduláris beépítési eszközöket 3 x 35 MW, M: 450 mm Sz: 800 mm