SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ MODULÁRIS BEÉPÍTÉS KÉSZÜLÉK S 3-SOR 108MW MAGASSÁG 600MM SZÉLESSÉG 800MM SX036829 - 8PQ2060-8BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 600 mm
Anyag - fém
Beépítés helye - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036829
Gyártói cikkszám
8PQ2060-8BA02
Gyártói típuskód
8PQ2060-8BA02
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
- Teljesítmény: 3 x 35 MW
- Méret: 600 mm széles, 800 mm hosszú
- Hatékony védelem a külső hatásokkal szemben
- Moduláris kialakítás a könnyű telepítés érdekében
Moduláris beépítési eszközök fedése 3 x 35 MW, M: 600 mm Sz: 800 mm
A termék fő célja a moduláris beépítési eszközök védelme és hatékony működésük biztosítása.