SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3K 3KL-, 3KA711 3- OR 4P : HOSSZANTI MAGASSÁG 200MM SZÉLESSÉG 800MM SX036555 - 8PQ2020-8BA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - egyéb
Beépítés helye - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036555
Gyártói cikkszám
8PQ2020-8BA04
Gyártói típuskód
8PQ2020-8BA04
Szélesség:
800 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Burkolat 3KL711, 3KA711, 3 vagy 4 pólusú, H: 200 mm Sz: 800 mm