SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3K 3KL-, 3KA711 3- OR 4P : VÍZSZINTES MAGASSÁG 400MM SZÉLESSÉG 600MM SX036525 - 8PQ2020-6BA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - fém
Beépítés helye - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036525
Gyártói cikkszám
8PQ2020-6BA10
Gyártói típuskód
8PQ2020-6BA10
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Burkolat 3KL711, 3KA711, 3 vagy 4 pólusú, H: 200 mm Sz: 600 mm