SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3K 3KL-, 3KA712 3- OR 4P : HOSSZANTI MAGASSÁG 250MM SZÉLESSÉG 800MM SX036608 - 8PQ2025-8BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 250 mm
Mélység - -99999 mm
Anyag - egyéb
Beépítés helye - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036608
Gyártói cikkszám
8PQ2025-8BA02
Gyártói típuskód
8PQ2025-8BA02
Szélesség:
800 mm
Magasság:
250 mm
Mélység:
-99999 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Burkolat 3KL712, 3KA712, 3 vagy 4 pólusú, H: 250 mm Sz: 800 mm