SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3K 3KL-, 3KA713 3- OR 4P : VÍZSZINTES MAGASSÁG 300MM SZÉLESSÉG 600MM SX036623 - 8PQ2030-6BA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - egyéb
Beépítés helye - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036623
Gyártói cikkszám
8PQ2030-6BA04
Gyártói típuskód
8PQ2030-6BA04
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Burkolat 3KL713, 3KA713, 3 vagy 4 pólusú, M: 300 mm Sz: 600 mm