SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3K 3KL-, 3KA714 3- OR 4P : HOSSZANTI MAGASSÁG 350MM SZÉLESSÉG 600MM SX036651 - 8PQ2035-6BA07
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 350 mm
Anyag - egyéb
Beépítés helye - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036651
Gyártói cikkszám
8PQ2035-6BA07
Gyártói típuskód
8PQ2035-6BA07
Szélesség:
600 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Burkolat 3KL714, 3KA714, 3 vagy 4 pólusú, H: 350 mm Sz: 600 mm