SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3K 3KL-, 3KA715 3- OR 4P : HOSSZANTI MAGASSÁG 450MM SZÉLESSÉG 800MM SX036732 - 8PQ2045-8BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - egyéb
Beépítés helye - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036732
Gyártói cikkszám
8PQ2045-8BA01
Gyártói típuskód
8PQ2045-8BA01
Szélesség:
800 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Burkolat 3KL715, 3KA715, 3 vagy 4 pólusú, M: 450 mm Sz: 800 mm