SIEMENS - SIVACON S4 TAKARÓLEMEZ SENTRON 3K 3KL5 125A 3- OR 4P : HOSSZANTI MAGASSÁG 250MM SZÉLESSÉG 600MM SX036591 - 8PQ2025-6BA05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 250 mm
Anyag - egyéb
Beépítés helye - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036591
Gyártói cikkszám
8PQ2025-6BA05
Gyártói típuskód
8PQ2025-6BA05
Szélesség:
600 mm
Magasság:
250 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
3KL5 fedél 125 A-ig, 3 vagy 4 pólusú, M: 250 mm Sz: 600 mm